Einfaches Lineal, mit Facette, mit Teilung 3000 mm

Artikel-Nr.: 0455444
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0455444
EAN / GTIN 4029713026912
Herstellernummer 0455444
L-Nummer L40510 1319

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Seidenverchromt
  • Werksstandard
  • Die Skala beginnt direkt am Ende der Regel, das andere Ende hat ein 10-mm-Schutzende

Beschreibung:

Stahllineal mit Facette, mit mm-Skalierung. Aus Spezialstahl, mattverchromt. Skalierungsanfang an Stirnkante, 1 Schutzende 10 mm.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Länge: 3000 mm

Norm:

Factory standard