Riga dritta graduata, ss. DIN 866/B 1000mm

Codice art.: 0452203
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Scala millimetro
Passo 1 mm
Unità campo di misura millimetro
Campo di misura min. 0 mm
Materiale acciaio legato (INOX)
Es. inossidabile si
Normativa DIN 866
Tipo di prodotto Riga graduata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0452203
EAN / GTIN 4029713210182
Codice del produttore 0452203
Numero-L L40510 463
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • La scala graduata inizia direttamente sull'estremità del righello, l'altra estremità ha un'estremità protettiva di 10 mm
  • scala graduata da mm

Descrizione:

Bilancia da lavoro in acciaio inossidabile, forma B, graduazione in mm, classe di tolleranza secondo DIN 2268. Fornita singolarmente imballata.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 1000 mm

Norma:

DIN 866-B