Riga dritta graduata DIN 866/A 500mm

Codice art.: 0451101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0451101
EAN / GTIN 4029713209995
Codice del produttore 0451101
Numero-L L40510 2049

Descrizione

Esecuzione:

  • estremità protettive da 10 mm su entrambi i lati
  • scala graduata da mm

Descrizione:

Bilancia di controllo in acciaio speciale, forma A, con estremità di protezione da 10 mm su entrambi i lati, graduazione in mm. Classe di tolleranza secondo la norma DIN 2268. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza: 500 mm

Norma:

DIN 866-A