Quadri flangiati, zincati 600 x 600mm

Codice art.: 0396420
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Squadre per flange

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0396420
EAN / GTIN 4029713026585
Codice del produttore 0396420
Numero-L L40510 1222
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale, zincato
  • Standard di fabbrica
  • Per allineare con precisione le flange, ad esempio in impianti idraulici e sanitari in tubazioni

Descrizione:

Angolo della flangia in acciaio speciale, galvanizzato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 600 x 600

Norma:

Factory standard