Squadra d'ispezione con base, ss DIN 875/0 300 x 200mm

Codice art.: 0368207
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Imballaggio Scatola
Larghezza bracci lunghi 200 mm
Accuratezza 0
Tipo di prodotto Squadre a cappello
Materiale Acciaio legato
Normativa DIN 875

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0368207
EAN / GTIN 4029713206994
Codice del produttore 0368207
Numero-L L40510 169
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 0
  • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Squadra in acciaio inossidabile, con arresto. Precisione GG 0. Imballaggio: cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza lama (mm): 300 x 200

Norma:

DIN 875