• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Squadra di ispezione con base DIN 875/0 300 x 200mm

Codice art.: 0368107
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Squadre a cappello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0368107
EAN / GTIN 4029713206918
Codice del produttore 0368107
Numero-L L40510 1296
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 875
  • Grado di precisione 0
  • Per la verifica dell'angolo esatto (ad esempio: Realizzazione di utensili)

Descrizione:

Squadra in acciaio speciale, con arresto. Precisione GG 0. Imballaggio: cartone

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza lama (mm): 300 x 200

Norma:

DIN 875