Bussole a cacciavite

Codice art.: 03160808
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 03160808
EAN / GTIN 4018754007066
Codice del produttore 03160808
Numero-L L60010 4023

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti a ingranaggi multipli interni (XZN®)
  • DIN 2324
  • Lunghezze speciali
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M8
  • L1: 80 mm
  • L2: 42 mm
  • Lunghezza [mm]: 85 mm
  • No.: 1054X
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 1/2″
  • Peso: 86 g