Rallonge, DIN 2187, Cono esterno CM 3, interno CM 3, Temprato

Codice art.: 029129
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 029129
EAN / GTIN 4019208013145
Codice del produttore 029129
Numero-L L30380 129
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • --- Campi di impiego: per utensili con cono Morse

Maggiori informazioni:

  • Raccordi di prolunga VLH, esecuzione di precisione DIN 2187, cono esterno CM 3, cono interno CM 3, completamente temprato, rettificato internamente ed esternamente

Proprietà:

  • Sporgenza: 121 mm
  • diametro esterno: 36 mm
  • Peso: 1000 g
  • Cono esterno CM: 3
  • Cono interno CM: 3
  • Lunghezza: 215 mm