• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

VETRO DI INTERFERENZA D50 15MM

Codice art.: 02530050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Campione di controllo
Lunghezza 15 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02530050
EAN / GTIN 7630041111866
Codice del produttore 02530050
Numero-L L41140 552

Descrizione

Descrizione:

Vetro d'interferenza Ø 50 x 15 mm