• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, l'eShop non sarà disponibile sabato 23 maggio dalle 7:00 alle 15:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.
  • Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

VETRO DI INTERFERENZA 27.165MM

Codice art.: 02510102
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Diametro anello di azzeramento 27,165 mm
Tipo di prodotto Campione di controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02510102
EAN / GTIN 7630041111767
Codice del produttore 02510102
Numero-L L41140 707

Descrizione

Descrizione:

Vetro d'interferenza, 27,165 mm