• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3/8″ Chiave a croce SW 46mm L.72mm

Codice art.: 02200046
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02200046
EAN / GTIN 4018754141142
Codice del produttore 02200046
Numero-L L60010 2163
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Acciaio legato al cromo, cromato

Proprietà:

  • a: 8 mm
  • Lunghezza mm (L): 72 mm
  • S: 43,1 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • Peso: 191 g
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 46 mm
  • Larghezza mm (b): 82 mm