Chiavi a bussola INHEX

Codice art.: 02151208
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 02151208
EAN / GTIN 4018754003303
Codice del produttore 02151208
Numero-L L60010 385

Descrizione

Descrizione:

  • Per viti a esagono cavo
  • extralunghi
  • DIN 7422
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 88 mm
  • Esagono di uscita esterno (mm): 8 mm
  • Profilo di uscita: Esagonale
  • Interno dell'unità quadrata (pollici): 3/8″
  • Peso: 85 g