• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mazzuola antirimbalzo, semidura Con manico in tubolare d'acciaio, testa battente rotonda 45, 310 mm ()

Codice art.: 02126
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 02126
EAN / GTIN 4010995021269
Codice del produttore 02126
Numero-L L60090 36
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Testa gialla / semidura: ad esempio per costruzione di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio.
  • Lavoro semplificato: Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare.
  • Salvaguardia della salute: La martellatura senza contraccolpo minimizza le sollecitazioni agenti sulle articolazioni, i tendini e i muscoli.
  • Impiego: Ideale per colpi di posizione dosati, ad esempio su pezzi nella morsa meccanica o per lavori di montaggio. Teste di martello di media durezza perfette per costruzioni di utensili e meccaniche, riparazione di autoveicoli, lavori in lamiera e di montaggio.
  • Vantaggi: Sferette metalliche all'interno della testa per un lavoro privo di rimbalzi.
  • Specialmente per le superfici sensibili la scelta della mazzuola giusta è decisiva per evitare danni. La mazzuola antirimbalzo con manico in tubolare d'acciaio consente di date colpi precisi e dosati e protegge le sensibili superfici e i bordi del pezzo grazie al suo comportamento di battuta piena. Grazie alla speciale guida metallica nella testa del martello, la mazzuola consente inoltre di lavorare senza alcun rimbalzo e proteggendo le articolazioni. Per di più la massa maggiore di circa il 25% della testa del martello assicura ulteriore potenza. Le teste battenti gialle di media durezza sono ideali per l'impiego universale, ad esempio per la costruzione di utensili e di macchine e per lavori in lamiera e di montaggio. La mazzuola colpisce per il suo manico in tubolare d'acciaio con ergonomica impugnatura antisdrucciolo. Le teste del martello sono disponibili come pezzi di ricambio.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro Testa battente (mm): 45
  • Lunghezza totale (mm): 310
  • Altezza testa del martello (mm): 130
  • con batteria / batteria ricaricabile: No