Esecuzione:
- Acciaio inossidabile
- Le parti di lettura hanno una finitura cromata satinata
- ISO 13385
- Punti trasversali interni
- Scala Master bassa
- Misurazione a quattro vie
- Include tabella filettature
Descrizione:
Calibro tascabile in acciaio inox, parti di lettura cromate opache, lettura di 0,02 mm e 1/128 di pollice, con vite di bloccaggio sulla parte superiore, con punte a croce, graduazione principale abbassata, consente la misurazione in 4 tempi, inclusa tabella di filettatura sul retro, l'indicatore di profondità è rettangolare. Confezione standard: custodia in similpelle
Proprietà:
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Calibro di profondità: Rettangolare
- Lettura: 0,05 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 150
- Limite di errore (mm): 0,05 mm
- Limite di errore (µm): 50 µm
- Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 40 mm
Norma:
EN ISO 3650