Zak schuifmaat RCr schroef 1/50mm 150mm

Artikelnummer: 018550105
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 018550105
EAN/GTIN 4029713070120
Nummer fabrikant 018550105

Omschrijving

Uitvoering:

  • Roestvrij staal
  • Leesonderdelen hebben een satijn chromen afwerking
  • ISO 13385
  • Binnenste kruispunten
  • Lage Master-schaal
  • Vierweg-meting
  • Inclusief draadtafel

Omschrijving:

Zak schuifmaat van roestvrij staal, afleesgedeeltes mat verchroomd, aflezing 0,02mm en 1/128 inch, met borgschroef bovenop, met kruispunten, hoofdverdeling verlaagd, maakt 4-voudige meting mogelijk, incl. schroefdraadtabel op de achterkant, de dieptemeter is rechthoekig. Standaardverpakking: kunstlederen etui

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Dieptemaat: Rechthoekig
  • Lezen: 0,05 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 150
  • Foutlimiet (mm): 0,05 mm
  • Foutlimiet (µm): 50 µm
  • Lengte van de bek meten (mm): 40 mm

Norm:

EN ISO 3650