Inserto Standard 25 mm Esagonale, 1/4″ C6,3 4.0 mm ()

Codice art.: 01706
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 10 articoli
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
Codice articolo 01706
EAN / GTIN 4010995017064
Codice del produttore 01706
Numero-L L60070 1792
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Soddisfa le vostre esigenze: Inserti robusti e precisi per tutti i avvitamenti a vite generali nell'artigianato e nell'industria.
  • Riduzione dei tempi: Riconoscimento facile e rapido della grandezza del profilo grazie l'incisione a laser ad alto contrasto.
  • Attacco: DIN 3126, ISO 1173, attacco C 6,3.
  • Impiego: Per avvitamenti di ogni tipo nel settore artigianale ed industriale.
  • Inserti: Profilo ridotto ripassato.
  • Norme: DIN ISO 2351-3
  • DIN 3126, ISO 1173, Forma C6,3

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono interno (mm): 4
  • Lunghezza totale (mm): 25
  • con batteria / batteria ricaricabile: No