• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Mandrini conici con cono Jacobs, MK 1, Shank J2

Codice art.: 014971
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 014971
EAN / GTIN 4019208001722
Codice del produttore 014971
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Collegamento tra il mandrino della macchina e la testa di serraggio dell’utensile (ad es. mandrino)
  • Jacobs - Cono portapunta DIN 238

Maggiori informazioni:

  • Mandrini conici con cono Jacobs, CM 1, attacco J2, completamente temprati e rettificati

Proprietà:

  • Attacco: J2
  • Peso: 70 g
  • Diametro ridotto: 12,4 mm
  • Lunghezza del cono del mandrino: 22,2 mm
  • Lunghezza: 92 mm
  • Lunghezza del cono Morse: 62 mm
  • Cono Morse: 1
  • Dimensione di apertura del cono del mandrino: 14.199 mm
  • Dimensione di apertura del cono Morse: 12.065 mm