• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Mandrini conici con attacco conico DIN 238, MK 2, Shank B18

Codice art.: 014907
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 014907
EAN / GTIN 4019208001562
Codice del produttore 014907
Numero-L L30250 37
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Collegamento tra il mandrino della macchina e la testa di serraggio dell’utensile (ad es. mandrino)
  • Stelo con penne di trascinamento DIN 228 Parte 1

Maggiori informazioni:

  • Mandrini conici con attacco conico per mandrino DIN 238, CM 2, attacco B18, completamente temprati e rettificati

Proprietà:

  • Attacco: B18
  • Peso: 180 g
  • Diametro ridotto: 16,2 mm
  • Lunghezza del cono del mandrino: 32 mm
  • Lunghezza: 117,5 mm
  • Lunghezza del cono Morse: 75 mm
  • Cono Morse: 2
  • Dimensione di apertura del cono del mandrino: 17,78 mm
  • Dimensione di apertura del cono Morse: 17,78 mm