Chiave a brugola Testa sferica esagonale, cromatura opaca 3.0 mm x 128 mm ()

Codice art.: 01396
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 01396
EAN / GTIN 4010995013967
Codice del produttore 01396
Numero-L L60070 64
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descripción:

  • Aplicación: Especialmente para tornillos de difícil acceso.
  • Extra: La cabeza esférica permite trabajar en ángulos de hasta 25°.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, cromado mate.
  • De acuerdo con ISO 2936L.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexagonal interior (mm): 3 mm
  • Longitud Total (mm): 128 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 23 mm
  • con batería / batería recargable: No