• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Salopette con tasche sulle ginocchia IMAGE Milano, Unisex, Blu grano/blu navy, Dim. 82C54

Codice art.: 00969-430-1101 82C54
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00969-430-1101 82C54
EAN / GTIN 5708628167833
Codice del produttore 00969-430-1101 82C54
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Spallacci regolabili in tessuto con inserti elastici corti e resistenti
  • Regolazione individuale grazie alla cintura regolabile
  • Sacchetto per righello
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Bicolore
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca per BiB con patta e tasche per penna
  • Tasca interna con chiusura in a strappo
  • La cintura è regolabile
  • Tasche anteriori
  • Zip Fly
  • Tasche posteriori con rinforzi e patta con chiusura in a strappo
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca sulla coscia con patella e chiusura a strappo.
  • Sacchetto per righello
  • Tasche per ginocchia, altezza regolabile
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 310 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 82 cm / 32 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello