Chiave a brugola con impugnatura a T Esagonale, nichelatura lucida 5.0 mm x 132 mm ()

Codice art.: 00916
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
Codice articolo 00916
EAN / GTIN 4010995009168
Codice del produttore 00916
Numero-L L60070 511
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per la trasmissione di coppie elevate, senza fatica.
  • Impugnatura: Impugnatura a T Wiha Classic.
  • Lama: Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata, nichelato lucido.
  • Lama rinforzata perché extralunga.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Esagono interno (mm): 5
  • Diametro dell'impugnatura (mm): 32
  • Lunghezza totale (mm): 132
  • Larghezza dell'impugnatura (Impugnatura a T) (mm): 100
  • Lunghezza Lama con impugnatura a T. (mm): 100
  • con batteria / batteria ricaricabile: No