• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SET IMICRO ANALOGICO 4-8IN

Codice art.: 00882700
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00882700
EAN / GTIN 7630041122909
Codice del produttore 00882700
Numero-L L40620 101044

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [in]: 4 ÷ 8
  • Risoluzione [in]: .0005

Descrizione:

Serie di micrometri per interni analogici IMICRO, 4.000-8.000 in

Proprietà:

  • Superfici di misurazione: Punta in carburo di tungsteno
  • Incluso nella consegna: Rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4 / NF E 11-099