• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Berretto lavorato a maglia COMPLETE Visby, Unisex, Marina, Dim. M

Codice art.: 00780-380-01 M
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00780-380-01 M
EAN / GTIN 5708628289689
Codice del produttore 00780-380-01 M
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Thermax® è un materiale a tre strati isolante e per il trasporto dell'umidità
  • Gli anelli in spugna legano l'aria e isolano
  • l'elastico, si adatta alla forma della testa

Proprietà:

  • Thermax® è un materiale termoisolante a tre strati del misuratore
  • Trasporto dell'umidità
  • Composizione del tessuto: 55% poliestere/23% modal/22% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Maglia a coste.
  • Circonferenza testa: 57 cm / 22,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello