• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cappuccio COMPLETE MacKenzie, Unisex, Nero, Dimensioni ONE

Codice art.: 00539-620-09 ONE
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 00539-620-09 ONE
EAN / GTIN 5708628289634
Codice del produttore 00539-620-09 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bearnailon® è un materiale idrorepellente e molto resistente
  • Fodera in pelliccia sintetica
  • elastico regolabile

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Fodera in pelliccia sintetica
  • Cordicelle elastiche nel bordo anteriore, regolabili
  • Fissato con una chiusura lampo
  • Per 00920-660 e 05020-660
  • Composizione del tessuto: 52% cotone/48% nylon
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Twill.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia