• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Salopette invernale ORIGINALS Antartide, Unisex, Marina, Dim. M

Codice art.: 00512-620-01 M
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 00512-620-01 M
EAN / GTIN 5708628040136
Codice del produttore 00512-620-01 M
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bearnailon® è un materiale idrorepellente e molto resistente
  • Fodera trapuntata
  • Spallacci regolabili in tessuto con inserti elastici corti e resistenti
  • Rinforzi sulle tasche posteriori e sulla tasca del righello
  • zip extra lunga con striscia di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe, per un facile utilizzo con gli stivali

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Fodera trapuntata
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca sulla pettorina con patella e bottoni a pressione.
  • La cintura è regolabile
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori rinforzate, una con patta e a strappo
  • Portamartello
  • Tasca sulla coscia con patella e chiusura a strappo.
  • Borsa per righello, rinforzata
  • Zip con guarnizione di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe
  • Chiusura in a strappo sulle caviglie
  • Composizione del tessuto: 52% cotone/48% nylon
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Twill.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia