• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Salopette invernale ORIGINALS Antartide, Unisex, Marina, Dim. 3XL

Codice art.: 00512-620-01 3XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00512-620-01 3XL
EAN / GTIN 5708628040174
Codice del produttore 00512-620-01 3XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Bearnailon® è un materiale idrorepellente e molto resistente
  • Fodera trapuntata
  • Spallacci regolabili in tessuto con inserti elastici corti e resistenti
  • Rinforzi sulle tasche posteriori e sulla tasca del righello
  • zip extra lunga con striscia di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe, per un facile utilizzo con gli stivali

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Fodera trapuntata
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca sulla pettorina con patella e bottoni a pressione.
  • La cintura è regolabile
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori rinforzate, una con patta e a strappo
  • Portamartello
  • Tasca sulla coscia con patella e chiusura a strappo.
  • Borsa per righello, rinforzata
  • Zip con guarnizione di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe
  • Chiusura in a strappo sulle caviglie
  • Composizione del tessuto: 52% cotone/48% nylon
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Twill.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello