Cassa in legno per quadri con/senza base 75 x 50 mm

Codice art.: 0003281
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Adatto per Squadre a cappello
Lunghezza coscia corta 50 mm
Lunghezza coscia lunga 75 mm
Tipo di prodotto astuccio
Materiale legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0003281
EAN / GTIN 4029713235581
Codice del produttore 0003281
Numero-L L40510 1998
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

per quadrati con o senza base

Descrizione:

Cassa di legno per angolo piatto e stop 75 x 50 mm

Proprietà:

  • Lunghezza lama (mm): 75 x 50