• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TwinGrip Assortimento di pinze con presa frontale 3 pezzi 330 mm

Codice art.: 00 19 61 V01
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 00 19 61 V01
EAN / GTIN 4003773092063
Codice del produttore 00 19 61 V01
Numero-L L70010 100797
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • TwinGrip Assortimento di pinze con presa frontale Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben.
  • Lavorare in modo efficiente grazie a una combinazione unica: funzione di presa frontale e laterale, giunto passante, regolazione tramite pulsante.
  • Dotata di TwinGrip in tre diverse lunghezze, da 150 a 250 mm Borsa portautensili avvolgibile di alta qualità in tessuto poliestere resistente all'usura con chiusura a strappo.
  • Dimensioni borsa aperta (L x A): 430 x 325 mm.
  • Fornitura: 1 x 82 01 200 TwinGrip Pinza con capacità di presa frontale e laterale, 1 x 82 01 150 TwinGrip Pinza con capacità di presa frontale e laterale, 1 x 82 01 250 TwinGrip Pinza con capacità di presa frontale e laterale,

Vantaggi:

  • Dotata di TwinGrip in tre diverse lunghezze, da 150 a 250 mm.
  • Borsa portautensili avvolgibile di alta qualità in tessuto poliestere resistente all'usura con chiusura a strappo
  • Dimensioni borsa aperta (L x A): 430 x 325 mm

Fornitura:

  • 1 x 82 01 200 TwinGrip Pinza con capacità di presa frontale e laterale, 1 x 82 01 150 TwinGrip Pinza con capacità di presa frontale e laterale, 1 x 82 01 250 TwinGrip Pinza con capacità di presa frontale e laterale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello