• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bracciale ESD - braccialetto antistatico con cavo di messa a terra

Il braccialetto antistatico è uno strumento fondamentale in particolare durante le fasi di assemblaggio, collaudo e riparazione di schede o dispositivi sensibili. Il bracciale ESD serve a dissipare le cariche elettrostatiche accumulate naturalmente dal corpo umano, evitando che queste si scarichino sui componenti elettronici causando danni invisibili ma potenzialmente fatali.

Utilizzare un bracciale ESD è una misura di protezione indispensabile in ogni ambiente EPA (Electrostatic Protected Area), come un laboratorio elettronico, una linea di produzione o una postazione di lavoro per assemblatori. È altresì necessario anche in postazioni ESD meno strutturate, composte ad esempio da un banco da lavoro, una sedia ESD e un tappeto per il pavimento.

Cos’è, a cosa serve, come funziona, dove collegarlo

Il principio di funzionamento è semplice: il braccialetto ESD crea un contatto diretto tra l’operatore e il sistema di messa a terra. In questo modo, eventuali cariche elettrostatiche vengono scaricate a terra in modo controllato, senza interferire con i dispositivi elettronici in lavorazione.

Un bracciale antistatico è composto da:

  • Polsiera antistatica: in materiale conduttivo e regolabile, per un contatto efficace con la pelle
  • Cavo di messa a terra: collega il polso dell’operatore alla terra attraverso una clip

Il cavo di messa a terra può essere collegato a diversi punti:

  • Presa ESD dedicata sul tavolo da lavoro
  • Punto di terra centralizzato della sala EPA
  • Morsetti o connettori su tappeti e piani ESD


Hoffmann Group offre una selezione professionale di braccialetti antistatici per assemblatori, ideali per ogni tipo di ambiente controllato.

Come Si Usa un Bracciale Antistatico?

1. Indossare correttamente la polsiera antistatica
Assicurati che sia ben aderente e a diretto contatto con la pelle nuda, preferibilmente sul polso non dominante.

2. Collegare il cavo di messa a terra
Inserisci il connettore nell’apposito punto di messa a terra presente sul banco da lavoro o sulla postazione ESD.

3. Verificare il collegamento
Molte postazioni professionali sono dotate di tester che confermano il corretto funzionamento del braccialetto. Assicurati sempre che il collegamento sia conforme alle normative ESD IEC 61340 e che vi sia continuità elettrica tra il bracciale, l’operatore e il sistema di terra.

Il team tecnico ESD di Hoffmann Group

Con anni di esperienza nel settore ESD e migliaia di clienti attivi, Hoffmann Group è il partner ideale per dotare il tuo laboratorio o la tua officina di strumenti affidabili, certificati e su misura.

✅ Consulenza tecnica personalizzata
✅ Assortimento di prodotti ESD e accessori
✅ Consegna rapida e supporto post-vendita
✅ Prodotti conformi agli standard IEC 61340-5-1

PARLA CON UN CONSULENTE ESD

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello