GARANT Service - L'abbigliamento da lavoro per chi deve essere libero di muoversi

Nelle aree più impegnative della logistica o dei lavori di manutenzione, l’abbigliamento da lavoro GARANT Service è un must assoluto.

Grazie alla speciale elasticità e traspirabilità, questa linea favorisce un'elevata libertà di movimento e garantisce una sensazione di comfort anche in condizioni di lavoro intense. L’elevata elasticità si adatta perfettamente ai movimenti dell'operatore, mentre la traspirabilità dona confortevolezza anche in caso di sudorazione eccessiva.

Scopri gli indumenti da lavoro GARANT e prova la combinazione perfetta di funzionalità, elasticità e traspirabilità, per il massimo comfort e prestazioni nelle attività quotidiane di manutenzione e logistica.

La nuova linea Service in dettaglio

Tessuto traspirante

Combinando tessuti particolarmente leggeri e di alta qualità “Made in Europe”, l’abbigliamento da lavoro GARANT Service offre una sensazione piacevole per l’intera giornata.
Il tessuto traspirante all’interno delle braccia garantisce un flusso d’aria ottimale. In questo modo, la sudorazione sarà limitata anche in situazioni stressanti.

Inoltre, l’abbigliamento da lavoro GARANT Service è stato sviluppato appositamente per ambienti di lavoro impegnativi e soddisfa i più elevati standard di qualità. È adatto al lavaggio industriale in conformità alla norma EN ISO 15797 e offre una durata e una resistenza insuperabili durante l’uso intensivo e il lavaggio frequente.

Vita alta

Cintura elastica rialzata sulla parte posteriore per garantire un’indossabilità ottimale in posizione chinata.
Questo non solo vi offre una protezione aggiuntiva, ma vi conferisce anche un aspetto sicuro. In questo modo potrete essere sicuri di essere comodi e professionali in qualsiasi situazione.

Tessuto elastico

Comfort duraturo grazie agli inserti stretch a 4 vie in materiale COOLMAX® posizionati nelle zone in cui è richiesta una maggiore elasticità e dove è presente una sudorazione più elevata. Scopri come i vestiti si adattano perfettamente ai tuoi movimenti e ti offrono libertà di movimento illimitata.

Il materiale elastico COOLMAX® sul retro delle gambe offre ancora più flessibilità e libertà di movimento. Sia che si tratti di sollevare carichi pesanti o di movimentare molto, il tessuto elastico della linea GARANT Service ti supporta nel lavoro quotidiano.

Tasche pratiche

Una serie di dettagli pratici come due tasche posteriori, una tasca per penne e righelli, una tasca con cerniera e una tasca per il cellulare assicurano un’organizzazione ottimale di ciò che ti serve.
Niente più perdite di tempo: con il nostro pratico abbigliamento da lavoro avrai tutto ciò che è importante sempre a portata di mano.

Sei interessato all’abbigliamento da lavoro per la produzione industriale?

Allora scopri subito la nostra linea GARANT Industry

Contattaci!


Consulenza personalizzata e competente

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello