GARANT Service - Des vêtements de travail pour le montage et la logistique
Dans les domaines exigeants du montage et de la logistique, des vêtements de travail fonctionnels sont indispensables.
Notre ligne de vêtements GARANT Service spécialement conçue à cette fin est la solution optimale pour ces environnements de travail exigeants. Offrant une élasticité et une respirabilité particulières, elle permet une liberté de mouvement illimitée et assure un confort agréable, même dans des conditions de travail intensives. Que vous souleviez de lourdes charges, que vous bougiez beaucoup ou que vos journées de travail soient longues, nos vêtements de travail GARANT Service s'adaptent à vos exigences. Leur grande élasticité s'ajuste parfaitement à vos mouvements, tandis que leur respirabilité vous permet de garder la tête froide, même dans les situations les plus exigeantes.
Découvrez les vêtements de travail GARANT Service et faites l'expérience d'une alliance parfaite entre fonctionnalité, élasticité et respirabilité, pour un maximum de confort et de performances lors de votre travail quotidien dans le montage et la logistique.
La nouvelle ligne Service en détail
Tissu respirant
Grâce à la combinaison de tissus particulièrement légers et de haute qualité "made in Europe", les vêtements de travail offrent un grand confort tout au long de la journée.
La matière respirante sur la face interne des bras assure une circulation optimale de l'air. Ainsi, vous ne transpirez pas, même dans des situations éprouvantes.
En outre, ces vêtements de travail ont été spécialement conçus pour des environnements de travail exigeants et répondent aux normes de qualité les plus strictes. Ils sont compatibles avec le lavage industriel suivant la norme EN ISO 15797 et offrent une durabilité et une résistance inégalées en cas d'utilisation intensive et de lavages fréquents.
Taille haute
La taille stretch rehaussée dans le dos assure un ajustement optimal même en position courbée. Adieu le "sourire du plombier" !
Vous bénéficiez ainsi non seulement d'une protection supplémentaire, mais aussi d'une allure souveraine. Vous pouvez ainsi être sûr d'être à l'aise et professionnel dans toutes les situations.
Tissu élastique
Faites l'expérience d'un confort agréable grâce aux empiècements en stretch 4 voies en matière COOLMAX® aux endroits où l'étirement et la transpiration sont plus importants. Sentez comment le vêtement s'adapte parfaitement à vos mouvements et vous offre une liberté de mouvement illimitée.
La matière élastique COOLMAX® à l'arrière des jambes offre encore plus de flexibilité et de mobilité. Que vous souleviez de lourdes charges ou que vous bougiez beaucoup, le tissu élastique de la ligne GARANT Service vous soutient dans votre travail quotidien.
Poches pratiques
Une multitude de détails pratiques, comme deux poches revolver, une poche pour stylo et mètre pliant, une poche à fermeture éclair et une poche pour téléphone portable, permettent d'organiser au mieux vos outils de travail.
Plus besoin de chercher des outils ou des notes. Avec nos vêtements de travail pratiques, vous avez toujours tout ce dont vous avez besoin à portée de main.
Tous les produits de la ligne Service en coup d'oeil
Vous êtes intéressé par les vêtements de travail pour le secteur de la production industrielle ?
Alors, découvrez dès maintenant notre ligne GARANT Industrie !
Contactez-nous !
Nous vous conseillons volontiers sur nos produits.