GARANT Service – pracovní oděvy pro montážní a logistické práce
Montážní a logistické práce jsou náročné a funkční pracovní oděvy jsou v těchto oborech naprostou nezbytností. Naše speciálně vyvinutá řada servisních pracovních oděvů GARANT Service poskytuje ideální řešení pro tato náročná pracovní prostředí. Naše pracovní oděvy jsou obzvláště pružné a prodyšné, poskytují vám neomezenou svobodu pohybu a zůstávají příjemné a pohodlné na nošení i v náročných pracovních podmínkách.
Bez ohledu na to, zda zvedáte těžká břemena, hodně se pohybujete nebo právě máte náročný pracovní den, naše pracovní oděvy GARANT Service vždy splní vaše požadavky. Jeho extrémně flexibilní provedení se dokonale přizpůsobí vašim pohybům, zatímco prodyšná tkanina vás udrží v chladu a pohodlí i v náročných situacích.
Objevte řadu pracovních oděvů GARANT Service ještě dnes a vyzkoušejte to nejlepší z funkčního, flexibilního a prodyšného pracovního oblečení na trhu, abyste se při své každodenní práci v logistice nebo na montáži cítili pohodlně a podávali ty nejlepší výkony.
Nová řada Service zblízka
Prodyšná tkanina
Pracovní oděv je vyroben z mimořádně lehkých a vysoce kvalitních látek přímo v Evropě, a zajistí vám tak pohodlí po celý den.
Prodyšný materiál na vnitřní straně paží zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu a udržuje vás v chladu a suchu i v namáhavých situacích.
Naše pracovní oděvy jsou navíc navrženy speciálně pro náročné pracovní prostředí a splňují ty nejvyšší standardy kvality. Jsou vhodné pro průmyslové praní podle normy ČSN EN ISO 15797 a nabízí tak bezkonkurenční trvanlivost a odolnost dokonce i při intenzivním používání a častém praní.
Zvýšený pas
Zvýšený strečový pas na zadní straně zajišťuje dokonalé padnutí i při ohnutí – už žádné odhalené hýždě!
Poskytuje dodatečnou ochranu a navíc dobře vypadá, takže můžete relaxovat s vědomím, že působíte profesionálním dojmem, aniž byste přitom museli obětovat pohodlí, a to bez ohledu na situaci.
Elastický materiál
Užijte si vynikající pohodlí díky 4směrným strečovým vložkám vyrobeným z materiálu COOLMAX® na místech vystavených zvýšenému natahování a pocení. Naše pracovní oděvy se dokonale přizpůsobí vašim pohybům a umožní vám neomezenou svobodu pohybu.
Elastický materiál COOLMAX® na zadní straně nohavic poskytuje zvýšenou flexibilitu. Bez ohledu na to, zda zvedáte těžká břemena nebo se při práci hodně pohybujete, elastický materiál oděvů z řady GARANT Service vám usnadní každodenní práci.
praktické kapsy
Díky různým praktickým doplňkům, jako jsou dvě zadní kapsy, kapsa na pero a pravítko, kapsa na zip a kapsa na mobilní telefon můžete mít všechny své pracovní věci neustále po ruce a uspořádané.
Už nemusíte složitě hledat nářadí nebo poznámky – naše praktické pracovní oblečení vám zajistí, že budete mít vše potřebné vždy po ruce.