Frese per acciaio
Hoffmann Group ti offre un'ampia gamma di frese per acciaio professionali, includendo marchi di eccellenza come Garant, Holex, Iscar, Kyocera, Kennametal, Simtek e molti altri. Scegliendo un solo fornitore specializzato, potrai semplificare le tue lavorazioni di fresatura su acciaio e usufruire di un listino scontato dedicato alla tua azienda, accessibile direttamente tramite il tuo account eShop.
La scelta della fresa più adatta dipende da diversi fattori: tipo di lavorazione (sgrossatura, copiatura, finitura), profondità e ampiezza dell’intervento (fresa integrale o a inserti), strategia di taglio adottata e parametri operativi. Le frese professionali per la lavorazione dell’acciaio si distinguono per il loro rivestimento ad alta durezza e per geometrie ottimizzate, concepite per garantire un'efficace evacuazione del truciolo. Queste caratteristiche sono fondamentali per affrontare la robustezza dell’acciaio e l’elevato volume di trucioli generato durante la lavorazione.
Per le tue esigenze di fresatura, potrai contare su tecnologie innovative: HPC (High Performance Cutting) per elevate performance di taglio, MTC (Multi Task Cutting) ottimizzata per macchine multitasking, HSC (High Speed Cutting) per lavorazioni ad alta velocità, HFC (High Feed Cutting) per avanzamenti rapidi, e TPC (Trochoidal Performance Cutting), la tecnologia trocoidale più avanzata.

I marchi GARANT e HOLEX offrono utensili di alta qualità progettati specificamente per ottenere prestazioni affidabili e costanti su acciai comuni, legati e altolegati.
Le frese GARANT si contraddistinguono per l’utilizzo di rivestimenti innovativi (come TiAlN o AlCrN), che assicurano una resistenza termica e all’usura superiore, mentre le geometrie ottimizzate riducono le vibrazioni e migliorano la durata dell’utensile, anche nelle lavorazioni ad alta velocità.
Le frese HOLEX, ideali per un utilizzo più economico ma efficace, sono perfette per operazioni standard, mantenendo buone prestazioni grazie a materiali e rivestimenti selezionati con cura, in grado di affrontare senza problemi l’asportazione su acciaio.
Nel nostro catalogo puoi scegliere tra vari tipi di frese per lavorazioni di acciai, acciai temprati e acciai altamente legati:
- Frese in HSS: ideali per lavorazioni particolari e condizioni operative instabili
- Frese in metallo duro HMI con base in carburi metallici: consigliamo la nostra linea GARANT Master Steel per massimizzare la produttività
Le frese GARANTe HOLEX, create per lavorare l'acciaio in modo ottimale, sono riconoscibili in base al collarino:
- Frese per acciaio inox (collarino blu)
- Frese per acciaio temprato (collarino rosso)
- Frese per acciai comuni (collarino verde)
Scegliere le frese per lavorare l’acciaio grazie al colore collarino
Hoffmann è stato tra i primi ad introdurre l'utilizzo dei collarini colorati sullo stelo delle punte al fine di aiutare i professionisti nella selezione dell'utensile giusto in base alla tipologia di materiale da lavorare. Riportiamo di seguito il colore del collarino Hoffmann e il corrispettivo colore nella normativa ISO 513 successivamente introdotta.
- Il collarino blu Hoffmann (colore giallo e lettera M nel codice a colori DIN ISO 513) identifica le frese per lavorare l’acciaio inox.
- Il collarino rosso Hoffmann (colore bianco e lettera H nel codice a colori DIN ISO 513) identifica le frese per lavorare l’acciaio temprato.
- Il collarino verde Hoffmann (colore blu e lettera P nel codice a colori DIN ISO 513) identifica le frese per lavorare acciai comuni, acciai ad alta velocità, acciai da bonifica, acciai da cementazione, acciai da nitrurazione, acciai per utensili, acciai rapidi, acciai da costruzione resistenti all’usura, acciai per molle e acciai inossidabili martensitici.
Frese integrali per acciaio: come cercarle in eShop
Per facilitare l’individuazione delle frese per la lavorazione dei vari tipi di acciaio nel nostro eShop, abbiamo già filtrato gli utensili in base al colore del collarino:
- Frese ad alto avanzamento, a copiare e frese toroidali integrali per acciaio, accio inox e acciaio temprato
- Frese integrali per spallamenti per acciaio, acciaio inox e acciaio temprato
- Frese integrali per scanalature per acciaio e uso generico
- Frese integrali per smussi per acciaio, acciai temprati e uso generico
- Frese integrali a raggio concavo per acciaio e uso generico
- Frese a filettare integrali a una fila di taglienti per acciaio, acciaio inox e acciaio temprato
- Frese a filettare integrali a più file di taglienti per acciaio, acciaio inox e acciaio temprato
Frese ad inserto per acciaio: come trovarle in eshop
Per individuare le frese e gli inserti per la lavorazione dell’acciaio, abbiamo già filtrato le categorie dell’eShop per le frese ad inserto:
- frese per spallamenti ad inserti utilizzate per realizzare una parete verticale ad angolo retto.
- frese ad alto avanzamento ad inserti: a manicotto, con codolo cilindrico, filettato, Weldon
- frese a spianare ad inserti frese per spianare a 45°, 75° e 90°, a manicotto, codolo Weldon
- frese a copiare ad inserti: frese ad alto avanzamento, a tuffo, anche extra lunghe
- frese per cave a T: frese per scanalature a T e per cave T tracks
- frese ad inserti per incidere
- frese ad inserti per smussi: a manicotto e con codolo Weldon, filettato o cilindrico
- frese a raggio concavo a quarto di cerchio
- frese a disco e frese per troncatura ad inserti
- frese a filettare a tagliente singolo, ad inserto
- frese a filettare a più taglienti ad inserto
Puoi cercare gli inserti per la lavorazione dell’accio tramite la nomenclatura Hoffmann per differenziare i diversi materiali da lavorare. Una volta aperta la scheda prodotto dell’inserto che ti interessa, vai alla sezione “Prodotti correlati” e visualizza tutte le Frese per cui è compatibile l’inserto.
- Modello: ST500 > per cercare gli inserti per acciai basso legati
- Modello: ST900 > per cercare gli inserti per acciai da costruzione
- Modello: ST1400 > per cercare gli inserti per acciai alto legati
- Modello: HART > per cercare gli inserti per acciai temprati
- Modello: INOX > per cercare gli inserti per acciai inossidabili
- Modello: UNI > per cercare gli inserti per utilizzo universale

Ricerca frese nel catalogo Hoffmann Group
L’identificazione delle frese per l’acciaio nel catalogo è intuitiva, poiché l’organizzazione degli utensili segue una struttura logica: si parte dai materiali più semplici da lavorare fino a quelli più complessi, come acciaio e altre leghe.
Gli utensili sono ordinati anche in base alla complessità: si va dalle frese monotagliente fino a quelle a 8 taglienti, suddivise ulteriormente in spigolo vivo, torico e raggiato.
Nel catalogo online puoi sfogliare le pagine, posizionare il cursore su un articolo e aggiungerlo direttamente al carrello con un clic. È possibile inoltre aggiungere segnalibri digitali alle pagine, condividere contenuti con i colleghi, salvare pagine specifiche e ordinare gli articoli direttamente dal catalogo nel nostro eShop.




