Occhiali, caschi, scarpe antifortunistiche e DPI Uvex - vendita online b2b

Uvex safety dal 1926 si occupa di protezione e produce dispositivi di protezione individuale innovativi e dell’abbigliamento di protezione sul lavoro che rispettano i più elevati standard di qualità. Presente in 22 Paesi, ma concentra buona parte della sua produzione in Germania dove sfrutta il proprio know-how esperto, qualità senza compromessi e innovazione strategica. Sono attivi anche alcuni stabilimenti produttivi in Italia specializzati nelle calzature.

Hoffmann Group è rivenditore di abbigliamento e dispositivi di sicurezza uvex


Hoffmann Group è distributore e rivenditore autorizzato di prodotti uvex per l’Italia. In particolare siamo riveditori di caschi, occhiali e maschere uvex in italia e nel nostro shop online puoi trovare un’ampia gamma di prodotti presenti in ogni categoria della sezione Disposizione di Protezione Individuali: scarpe antinfortunistiche, abbigliamento da lavoro, guanti da lavoro antifortunistica, caschi e visiere, occhiali e maschere da lavoro, protezioni auricolari antirumore, mascherine e protezione delle vie respiratorie.

Scopri il catalogo uvex riservato al B2B, registrati gratuitamente al nostro shop online e scopri il listino prezzi dedicato alla tua azienda o officina meccanica.

ACQUISTA I PRODOTTI UVEX

Accedi o registrati all'eShop per visualizzare i tuoi prezzi scontati dedicati

  • uvex occhiali protettivi

    uvex è da sempre specialista nello sviluppo di occhiali e occhiali a maschera grazie alla competenza e la tecnologia di rivestimento elaborate e testata nei laboratori uvex.

    I più diffusi sono sicuramente gli occhiali antinfortunistici dal design moderno e sportivo dall’elevato comfort adatti per ogni tipo di impiego, sia per lavori di fresatura che per operazioni sotto luce UV. Puoi acquistare anche occhiali con lenti da sole polarizzati, fotocromatici e graduati e occhiali di protezione a maschera per esposizione a gas corrosivi, polveri e vapori come gli occhiali a tutto campo uvex ultravision dotati di un buon sistema di ventilazione.

  • uvex scarpe antinfortunistiche

    La scarpa deve proteggere e sostenere il nostro corpo, proprio per questo le scarpe da lavoro uvex offrono protezione e attenzione al comfort e al design sia per uomo sia per donna:

    • efficace assorbimento degli urti su avampiede e tallone
    • calzata perfetta e comfort ottimale
    • materiali traspiranti
    • rinforzi ultraresistenti sulle punte
    • suole antiscivolo dalla tenuta sicura

    Calzature antinfortunistiche di qualità:

    • lavorazione del tutto priva di cuciture che non crea punti di pressione in caso di utilizzo prolungato
    • puntale completamente senza metalli e in microfibra high tech, per un massimo comfort
    • 100% di ammortizzazione in più grazie al comodo plantare con ottimo sistema di ammortizzazione dell’avampiede e del tallone. L’assorbimento di energia nella zona del tallone è del 100% in più rispetto a quanto prescritto dalla norma EN ISO 20345 per un vero e proprio comfort durante la camminata

    Nel catalogo di Hoffmann Group trovi le scarpe di sicurezza uvex 1 e uvex 2: proteggono e sostengono il corpo nei suoi naturali movimenti. Grazie alle ultime ricerche condotte nel campo della fisiologia e alle tecnologie innovative, si ha una riduzione delle sollecitazioni a carico dell’apparato locomotore durante l’esecuzione dei lavori, garantendo così un maggior benessere dell’utilizzatore.

  • uvex caschi di sicurezza da lavoro professionali

    I caschi multifunzione uvex sono compatibili con altri componenti dei dispositivi di protezione come maschere protettive, occhiali e lampada frontale.

    La tecnologia MIPS, un sistema di scorrimento integrato nel casco, consente a quest'ultimo di muoversi leggermente e in modo controllato in caso di impatto, con l'obiettivo di ridurre la rotazione della testa e prevenire lesioni. Il sistema brevettato a scorrimento nel casco contribuisce a minimizzare le forze rotazionali in caso di impatti obliqui o decentrati.

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello