Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
      • Menu
       

      Dispositivi di protezione individuale per la stagione invernale

      3_LagenPrinzip_800px.jpg

      Principio dei 3 strati

      Per poter dare sempre il massimo, bisogna anche sentirsi a proprio agio con ciò che si indossa. Avere freddo, sudare, sentire la pelle bagnata o emanare cattivo odore potrebbe influire negativamente sulle prestazioni lavorative. La combinazione ideale di singoli strati e materiali garantisce il massimo comfort durante il lavoro.

      1. Sicuro (protezione contro le intemperie )
      Lo strato esterno traspirante in robusto materiale di facile manutenzione è la protezione perfetta contro pioggia, vento e freddo. 
      2. Caldo (isolamento):
      Lo strato intermedio isolante protegge il corpo dal freddo e fa uscire l’umidità. 
      3. Asciutto (trasporto di umidità):
      Strato base per un trasporto di umidità ottimale. Mantiene il corpo asciutto, anche durante i lavori più faticosi. 

       
      Il chiaro vantaggio: gli strati possono essere tolti o indossati a seconda delle condizioni meteorologiche e del luogo in cui ci si trova.
       
      erklaerung_03_800px.jpg

      Il materiale per la vostra protezione

      1: Isolamento PRIMALOFT®. Alternativa alla piuma.
      Queste fibre isolanti non mantengono solo caldi, ma sono anche un’alternativa impermeabile alla piuma. Sviluppato originariamente per le Forze Armate Statunitensi, questo innovativo filato viene ora utilizzato anche per l’abbigliamento da lavoro di alta qualità.

      2. Fleece POLARTEC®. Regolazione attiva del calore.
      Il Fleece è un materiale leggero che si caratterizza per l’elevata traspirabilità e per l’eccezionale capacità di termoregolazione. I prodotti realizzati con questo materiale sono allo stesso tempo particolarmente resistenti, durevoli e asciugano rapidamente.
       
      3. Fibra funzionale LIFA®. Protezione perfetta contro l’umidità.
      LIFA® è una fibra ultraleggera che viene usata per la biancheria intima funzionale e si contraddistingue per la straordinaria capacità di regolazione dell’umidità. Il materiale con proprietà isolanti si indossa sotto i normali indumenti, mantenendo il corpo caldo e asciutto.

      4. Rinforzo in CORDURA®. Robusta. Duratura. Flessibile.
      I tessuti in Cordura® sono molto resistenti all’abrasione, agli strappi e all’usura. Questo materiale particolarmente resistente protegge coloro che lo indossano e aumenta la durata dei tessuti.
       
      5. Materiale riflettente 3M™. Elevata visibilità.
      3M è considerato il pioniere nel campo della retroriflessione e al giorno d’oggi offre soluzioni di altissima qualità grazie alla sua vasta gamma di prodotti riflettenti, come 3M™ Scotchlite™. Il tessuto riflettente garantisce una migliore visibilità a coloro che lo indossano, specialmente in condizioni di luce precaria o assente.

      6. Chiusura lampo YKK®. Meccanismo di chiusura di alta qualità.
      YKK® è il principale fornitore a livello mondiale di chiusure lampo e meccanismi di chiusura innovativi e di alta qualità. Grazie all’ampia gamma di prodotti disponibili, YKK® offre la soluzione adatta per ogni esigenza.

       

      Regenschutz_800px.jpg

      Protezione dalla pioggia

      Categoria 1
      Basic –
      per tutte le attività che vengono svolte in luoghi a basso rischio di pioggia.

      Categoria 2
      Comfort – abbigliamento antipioggia con elementi traspiranti, resistente e altamente confortevole.
       
      Categoria 3
      Extreme – per tutti quei lavori eseguiti in ambienti con condizioni estreme, per i quali è necessario indossare anche l’abbigliamento catarifrangente.
       
       
      Colonna d’acqua, ISO 811 e JIS LIS L 1092-B1
      Indica la pressione dell’acqua che viene trattenuta dal tessuto. 10 000 mm
      corrisponde alla pressione di un’immersione a dieci metri di profondità
      o alla pressione prodotta da una manichetta antincendio.