{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza complessiva | 180 mm | |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
Valori di taglio: filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | |
Normativa | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
Superficie | cromato | |
Antiscintilla | no | |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione |
Codice articolo | 701900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773010012 | |
Codice del produttore | 02 06 180 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Pinza universale, cromata isolata a norme VDE, Lunghezza complessiva: 180mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
241 pezzi in magazzino
30,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
23,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no |
Lunghezza complessiva | 180 mm | 180 mm |
Impugnatura | Rivestimento in multicomponente | Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene |
Superficie | cromato | cromato |
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Materiale | Acciaio speciale per utensili | Acciaio speciale per utensili |
Tipo di prodotto | Pinza multifunzione | Pinza multifunzione |