• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

Assortimento ″Meccanica fine″, set 9 pezzi.

Codice art.: U.301BJ1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lima abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo U.301BJ1
EAN / GTIN 3148516946218
Codice del produttore U.301BJ1
Numero-L L60130 2266

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento ″Meccanica fine″ - morsetti per estrattore, estrattore, estrattore esterno, scatola di plastica, 9 pz.

Proprietà:

  • H[mm]: 66
  • W[mm]: 164
  • L[mm]: 389
  • [kg]:2.1

Fornitura:

  • Estrattore esterno con bracci di estrazione: U.301 (campo di serraggio 10 - 80 mm)
  • 4 morsetti estrattori: U.49P1 - U.49P4 (gamma di serraggio 6,5 - 18 mm)
  • Puller: U.53KL0
  • Fornito in scatola di plastica BP.112 con inserto di plastica PL.182B