Sortiment ″Mecanică fină″, set 9 buc.

Cod articol: U.301BJ1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.301BJ1
EAN / GTIN 3148516946218
Număr producător U.301BJ1
L-Număr L60130 2266

Descriere

Descriere:

  • Sortiment ″Mecanică fină″ - cleme de tragere, extractor, extractor extern, cutie de plastic, 9 buc.

Caracteristică:

  • H[mm]: 66
  • L[mm]: 164
  • L[mm]: 389
  • [kg]:2.1

Livrare:

  • Extractor extern cu brațe de extragere: U.301 (interval de prindere 10 - 80 mm)
  • 4 cleme de tragere: U.49P1 - U.49P4 (interval de prindere 6,5 - 18 mm)
  • Căutator: U.53KL0
  • Furnizat în cutie de plastic BP.112 cu inserție de plastic PL.182B