• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 20 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 21/05

dispositivo di flangiatura 3/16-3/4″.

Codice art.: 4554660
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Apparecchio per bordare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4554660
EAN / GTIN 4017981233071
Codice del produttore 4554660
Numero-L L60160 4493

Descrizione

Descrizione:

Per impianti di raffreddamento, tecnica di refrigerazione
Corpo in pressofusione di zinco
Graffe placcatrici in acciaio
Con punzone per bordatubi a 180° = inclinazione di 90° rispetto al tubo

Proprietà:

  • Flangiatura: pollice
  • Materiale: Zinco pressofuso
  • Isolato a 1000 V: no
  • per la flangiatura secondo DIN 74234: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori