• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bördelgerät 3/16-3/4″

Artikel-Nr.: 4554660
Netto: 216,54 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bördelgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4554660
EAN / GTIN 4017981233071
Herstellernummer 4554660
L-Nummer L60160 4493

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten
  • Für Kühlanlagen, Kältetechnik
  • Körper aus Zink-Druckguss
  • Blau lackiert
  • Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr
  • Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr
  • Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert
  • Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 1101-2340

Merkmal:

  • Bördelung: zöllig
  • Material: Zink-Druckguss
  • 1000 V isoliert: nein
  • für Bördelungen nach DIN 74234: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör