967 SXL Chiave a L TORX® Multicolour, versione lunga, TX 9 x 101 mm

Codice art.: 05024482001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05024482001
EAN / GTIN 4013288194282
Codice del produttore 05024482001

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi piegate a L Wera con rivestimento tubolare gradevole al tatto.
  • Impugnatura piacevolmente ergonomica anche a basse temperature.
  • Il trattamento superficiale Blacklaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione e una durata prolungata.
  • Marcatura al laser della misura sulla chiave per una facile scelta.

Vantaggi:

  • Con il trova-utensili ″take it easy″: identificazione cromatica a seconda della misura
  • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
  • Rivestimento tubolare gradevole al tatto amche a basse temperature, con codice cromatico
  • Versione lunga
  • Fosfatato allo zinco

Fornitura:

  • 967 SXL TORX® L-key Multicolour, long, TX 9 x 101 mm