967 SXL Clés mâles coudées TORX® Multicolour, version longue, TX 9 x 101 mm

Réf.: 05024482001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024482001
EAN / GTIN 4013288194282
Réf. fabricant 05024482001

Description

Description:

  • Gainage plastique des clés coudées Wera pour ménager les doigts, d'où un maniement ergonomique et agréable, même à basse température.
  • Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion.
  • Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.

Avantage(s):

  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
  • Finition longue
  • Phosphaté zinc

Livraison:

  • 967 SXL TORX® L-key Multicolour, long, TX 9 x 101 mm