Impugnatura a cricchetto “Twister” per bit da 1/4 pollice con magnete 30 mm

Codice art.: 676655 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Twister
Lunghezza lama 30 mm
Attacchi per bit D 6,3
Lunghezza complessiva 158 mm
Reversibilità da orario ad antiorario si
Con impugnatura a cricchetto si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676655 30
EAN / GTIN 7610733227105
Codice del produttore 8510.R-30

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a cricchetto “multicraft” con rivestimento ipoallergenico in elastomero che consente di trasmettere la coppia necessaria senza sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Per rotazione oraria e antioraria (anello di registro 15°) con posizione centrale integrata (cricchetto bloccato). Attacco con magnete permanente di forte adesione.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello