Räikkävarsi Twister 1/4 tuuman Bit-terille magneetilla 30 mm

Tuote nro.: 676655 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
  • Bit-teräistukka: D 6,3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Twister
Terän pituus 30 mm
Bit-teräistukka D 6,3
Kokonaispituus 158 mm
Vaihtomahdollisuus myötä-/vastapäivään kyllä
räikkäkahva kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676655 30
EAN / GTIN 7610733227105
Valmistajan numero 8510.R-30

Kuvaus

Malli:

”multicraft”-räikkäkahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta, mahdollistaa halutun vääntömomentin välittämisen ongelmitta myös märin tai öljyisin käsin. Molemmat vääntösuunnat (uudelleentartuntakulma 15°) ja kiinteä keskiasento (räikkä lukittu). Kiinnitys voimakkaalla kestomagneetilla.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.