Giravite per elettricisti per viti con impronta a croce Phillips® impugnatura isolante, in materiale bicomponente, collaudato VDE brunita 162 mm

Codice art.: 98 24 00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 12 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 12 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 98 24 00
EAN / GTIN 4003773026433
Codice del produttore 98 24 00
Numero-L L70010 194

Descrizione

Descrizione:

  • impugnatura bicomponente di forma ergonomica e ottimizzata per una trasmissione di forza sicura, senza affaticamento della mano
  • forma dell'impugnatura antiscivolo

Proprietà:

  • Dimensione: PH0
  • Lunghezza lame 60mm
  • Lunghezza dell'impugnatura: 102 mm
  • Ø della lama: 3,0 mm
  • lunghezza lama non isolata: 15 mm
  • Testato VDE: sì
  • brunito
  • impugnatura isolante multicomponente, testata VDE

Norma:

IEC 60900

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello