Set di giraviti per viti Torx® con funzione di fermo, Numero di giraviti: 5

Codice art.: 625570 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 5
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 625570 5
EAN / GTIN 4013288106667
Codice del produttore 05259150001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con zone morbide integrate. Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta nichelata chimicamente. Il profilo “HF”conico Torx® trattiene in modo affidabile tutte le viti con impronta Torx®.

Contenuto:

cad. 1 chiave n. art. 625510: TX8; TX10; TX15; TX20; TX25

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello