Juego de destornilladores para Torx® con función de parada, Número de destornilladores: 5

Número de artículo: 625570 5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Contenido Juego / surtido
Número de piezas 5 ud.
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Superficie aplicación mate cromada; aplicación niquelada
Tipo de asa Mango estándar
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Con función de retención de tornillos
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 625570 5
EAN / GTIN 4013288106667
Número del fabricante 05259150001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform con zonas blandas integradas. Varilla de acero para herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, puntas niqueladas químicamente. El perfil cónico Torx®-HF mantiene todos los tornillos Torx® perfectamente apretados.

Contenido:

1 destornillador n.º 625510 de cada tamaño: TX8; TX10; TX15; TX20; TX25