Jeu de tournevis pour Torx® avec fonction de blocage, Nombre de tournevis: 5

Réf.: 625570 5
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier au chrome-vanadium
Sommaire jeu / Assortiment
Nombre de pièces 5 pc.
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Surface chromage mat; nickelage
Type de poignée poignée standard
Particularité, pour vis TORX® femelles avec fonction de maintien des vis
Type de produit tournevis
Entraînement poignée

Identification et classification

Référence article 625570 5
EAN / GTIN 4013288106667
Réf. fabricant 05259150001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform avec zones souples intégrées. Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, embout noir pourvu d’un revêtement nickelé chimique. Le profil HF Torx® conique maintient toutes les vis Torx® de manière sûre.

Contenu:

1 tournevis de chaque 625510: TX8; TX10; TX15; TX20; TX25.