Serie di giraviti per elettronica ∙ Profilo interno TORX® ∙ 205 mm x 125 mm x 20 mm

Codice art.: 808/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 808/7
EAN / GTIN 4000896055050
Codice del produttore 808/7
Numero-L L60140 1316

Descrizione

Descrizione:

  • Per profilo interno TORX® T5 ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15
  • Cassetta in resina sintetica
  • Impugnatura bicomponente
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T5 ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15
  • Dimensioni / Lunghezza: 205 mm x 125 mm x 20 mm
  • Peso netto (kg): 0.29 kg
  • Numero utensili: 7