Sada elektrických šroubováků

Č. pol.: 808/7
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 808/7
EAN/GTIN 4000896055050
Číslo výrobcu 808/7
Číslo L L60140 1316

Popis

Popis:

  • pro vnitřní profil TORX® T5 ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15
  • Plastová skříňka
  • 2komponentní rukojeť
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T5 ∙ T6 ∙ T7 ∙ T8 ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15
  • Rozměry / délka: 205 mm x 125 mm x 20 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.29 kg
  • Počet ks nářadí: 7